Sammode - CUGNOT étanche satiné ambiance extrême D100 L1850mm 5550lm 3000K - 31030090

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5550 lm

  • puissance du système - 46 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1850 mm

  • efficacité lumineuse - 121 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390710902

Réf. Sonepar

00163030090

Réf. Fournisseur

31030090

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

5550 lm

puissance du système:

46 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1850 mm

efficacité lumineuse:

121 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

Luminaire CUGNOT Module LED 3000K IRC 80 5550lm 70 000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 8 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 46W Prise débrochable 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire CUGNOT 100 - Vasque satinée spéciale LED - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 5550 lm - Température de couleur : 3000K - Light mixing chamber - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1850 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 46 W - Efficacité lumineuse: 121 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 7 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au fil incandescent : 650°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5,2 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED dédié aux ambiances industrielles les plus extrêmes : idéal en cas de vibrations, impacts, températures élevées ou réseau électrique à risques. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc insensible aux chocs et aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux hydrocarbures et aux UV extérieurs. Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations thermiques, mécaniques (vibrations intenses) et électriques (pics de tension).
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour les ambiances industrielles les plus extrêmes.