Sammode - CUGNOT étanche satiné ambiance extrême D133 L1600mm 9250lm 4000K - 32030060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9250 lm
puissance du système - 72 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1587 mm
efficacité lumineuse - 128 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390710179
Réf. Sonepar
00163030061
Réf. Fournisseur
32030060
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
9250 lm
puissance du système:
72 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1587 mm
efficacité lumineuse:
128 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.99
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²