Sammode - Eclairage de sécurité d'évacuation sur source centrale 230V AC/DC Coulomb D100 - 18505012

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390717307

Réf. Sonepar

00163071730

Réf. Fournisseur

18505012

Réf. Commerciale

Sammode

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

2.4 W

type de pictogramme:

autocollant

pictogramme inclus:

Oui

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

longueur:

357 mm

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

EN60598-2-22 NFAEAS permanent et non permanent 360mm flux assigné 45lm 4000K 2W4VA classe I 220-240V 0/50HzTamax +30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 960°C bandeaux standards à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes laiton nickelé Ø5-14mm