Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1277x298x232mm 7200lm 3000K - 17145008

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 63 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 114 lm/W

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701390732287

Réf. Sonepar

00163073228

Réf. Fournisseur

17145008

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

63 W

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

114 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

232 mm

longueur:

1324 mm

longueur d’encastrement:

1277 mm

largeur d'encastrement:

298 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

230 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

1.5 mm²

IRC80 70000h L80/B10 61W driver gradable DALI classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +40°C IP68 côté salle propre, IP65 côté maintenance IK10 garantie 8 ans 650°C prise débrochable 5 pôles maintenance par le dessus