Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1277x298x232mm 7200lm 3000K - 17145002

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 61 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 1324 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732324

Réf. Sonepar

00163073232

Réf. Fournisseur

17145002

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

61 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

1324 mm

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

232 mm

longueur d’encastrement:

1281 mm

largeur d'encastrement:

302 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

450 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 70000h L80/B10 61W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 40°C IP68 (côté salle propre) IP65 (côté maintenance) IK09 garantie 8 ans 650 °C Inox marine 316L prise débrochable 3 pôles maintenance par le dessus

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré CALMETTE à maintenance par le dessus - Réflecteur en aluminium grand brillant - Caisse et capot de fermeture en tôle d'acier laquée blanche - Vitre fixe en méthacrylate compatible avec les agents lessiviels, cerclée d'un cadre en inox - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Dissipateur thermique en aluminium - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 7200 lm - Température de couleur : 3000K - Light mixing chamber - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - LxlxH (mm) : 1277x298x232 - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Installation par le dessous du plafond, pose d'un joint silicone et pincement dans l'épaisseur du plafond par cornières inox et tige filetées - Maintenance par ouverture du capot supérieur (maintenance par le dessus) - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +40°C - Indice de protection : IP68 côté salle propre, IP65 côté maintenance - Résistance aux chocs : IK09 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 61 W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 1000 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 32 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 18 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire encastré LED dédié à l'éclairage général de salles blanches ou zones à atmosphère contrôlée, telles que décrites dans la norme EN ISO 14644-1. Etanchéité ultime et durable IP66-IP68, en face avant, pour assurer les exigences de compartimentage et de propreté de la zone à atmosphère contrôlée. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie. Cadre en inox avec vasque composite ultra-résistante aux chocs IK09 (PMMA) ou IK10 (PC), surface lisse pour éviter le dépôt de particules et ne pas entamer l'intégrité de salle blanche, résistante aux agressions chimiques et au nettoyage à haute pression IP69K. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire. Maintenable par le haut (ouverture face arrière). Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations électriques (surtensions).Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes jusqu'à 9250 lm. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Eligibles aux Certificats d'Economies d'Energie.Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le luminaire de référence pour l'éclairage général de zones à atmosphère contrôlée.