Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1277x298x232mm 7200lm 4000K - 17145005

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 61 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1324 mm

  • efficacité lumineuse - 118 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701390732294

Réf. Sonepar

00163073229

Réf. Fournisseur

17145005

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

61 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1324 mm

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

232 mm

longueur d’encastrement:

1277 mm

largeur d'encastrement:

298 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

230 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

Luminaire encastré CALMETTE pour salle blanche, à maintenance par le dessus Module LED 4000K IRC 80 7200lm 50000h L80/B50 Driver Non Gradable Garantie 8 ans 650°C IP68/IP65 Classe I 220-240V 50/60Hz 61W Prise débrochable 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré CALMETTE à maintenance par le dessus - Dissipateur thermique en aluminium - Light mixing chamber - Réflecteur en aluminium grand brillant - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Caisse et capot de fermeture en tôle d'acier laquée blanche - Vitre fixe en méthacrylate compatible avec les agents lessiviels, cerclée d'un cadre en inox - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 10 mm) - Installation par le dessous du plafond, pose d'un joint silicone et pincement dans l'épaisseur du plafond par cornières inox et tige filetées - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Maintenance par ouverture du capot supérieur (maintenance par le dessus) - LxlxH (mm) : 1277x298x232 - Garantie 8 ans - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Température de couleur : 4000K - Flux lumineux: 7200 lm - Température d'utilisation : -20°C +40°C - Indice de protection : IP68 côté salle propre, IP65 côté maintenance - Résistance aux chocs : IK09 - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au fil incandescent : 650°C - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 61 W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Poids: 18 kg - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6)

Les Atouts de la gamme:

Luminaire encastré LED dédié à l'éclairage général de salles blanches ou zones à atmosphère contrôlée, telles que décrites dans la norme EN ISO 14644-1. Etanchéité ultime et durable IP66-IP68, en face avant, pour assurer les exigences de compartimentage et de propreté de la zone à atmosphère contrôlée. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Cadre en inox avec vasque composite ultra-résistante aux chocs IK09 (PMMA) ou IK10 (PC), surface lisse pour éviter le dépôt de particules et ne pas entamer l'intégrité de salle blanche, résistante aux agressions chimiques et au nettoyage à haute pression IP69K. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire. Maintenable par le haut (ouverture face arrière). Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations électriques (surtensions).
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes jusqu'à 9250 lm. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Eligibles aux Certificats d'Economies d'Energie.
Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le luminaire de référence pour l'éclairage général de zones à atmosphère contrôlée.