Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1577x298x232mm 9000lm 4000K - 17140060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9000 lm
puissance du système - 77 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1624 mm
efficacité lumineuse - 117 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390732423
Réf. Sonepar
00163140060
Réf. Fournisseur
17140060
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
9000 lm
puissance du système:
77 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1624 mm
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
335 mm
hauteur/profondeur:
232 mm
longueur d’encastrement:
1577 mm
largeur d'encastrement:
298 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
230 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²