Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 677x298x232mm 3600lm 5000K - 17145017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 724 mm
efficacité lumineuse - 116 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390732232
Réf. Sonepar
00163073223
Réf. Fournisseur
17145017
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
724 mm
efficacité lumineuse:
116 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
335 mm
hauteur/profondeur:
232 mm
longueur d’encastrement:
677 mm
largeur d'encastrement:
298 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
230 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré CALMETTE à maintenance par le dessus - Dissipateur thermique en aluminium - Light mixing chamber - Réflecteur en aluminium grand brillant - Driver LED robuste spécial industrie, réglable DALI - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Caisse et capot de fermeture en tôle d'acier laquée blanche - Vitre fixe en polycarbonate, cerclée d'un cadre en inox - Entrée de câble par 1 prise débrochable 5x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 10 mm) - Installation par le dessous du plafond, pose d'un joint silicone et pincement dans l'épaisseur du plafond par cornières inox et tige filetées - Maintenance par ouverture du capot supérieur (maintenance par le dessus) - LxlxH (mm) : 677x298x232 - Garantie 8 ans - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Température de couleur : 5000K - Flux lumineux: 3600 lm - Température d'utilisation : -20°C +40°C - Indice de protection : IP68 côté salle propre, IP65 côté maintenance - Résistance aux chocs : IK10 - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au fil incandescent : 850°C - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 32 W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Poids: 13 kg - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6)
Les Atouts de la gamme:
Luminaire encastré LED dédié à l'éclairage général de salles blanches ou zones à atmosphère contrôlée, telles que décrites dans la norme EN ISO 14644-1. Etanchéité ultime et durable IP66-IP68, en face avant, pour assurer les exigences de compartimentage et de propreté de la zone à atmosphère contrôlée. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Cadre en inox avec vasque composite ultra-résistante aux chocs IK09 (PMMA) ou IK10 (PC), surface lisse pour éviter le dépôt de particules et ne pas entamer l'intégrité de salle blanche, résistante aux agressions chimiques et au nettoyage à haute pression IP69K. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire. Maintenable par le haut (ouverture face arrière). Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations électriques (surtensions).
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes jusqu'à 9250 lm. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Eligibles aux Certificats d'Economies d'Energie.
Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le luminaire de référence pour l'éclairage général de zones à atmosphère contrôlée.





