Sammode - FOUCAULT étanche satiné espaces confinés D70 L700mm 1600lm 4000K - 34035340

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 11 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 715 mm

  • efficacité lumineuse - 145 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390733925

Réf. Sonepar

00163073392

Réf. Fournisseur

34035340

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

11 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

715 mm

efficacité lumineuse:

145 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

70 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

IRC80 50000h L80/B10 12W driver non gradable classe III 24V DC Tamax +40°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650°C bandeaux standards à grenouillère inox marine 316L presse-étoupe laiton nickelé Ø5-12mm