Sammode - JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22 D133 corps clair L1000mm 5550lm 4000K - 19885021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 43 W
flux lumineux utile - 5550 lm
indice de protection (IP) - IP66
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390715280
Réf. Sonepar
00163071528
Réf. Fournisseur
19885021
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système:
43 W
flux lumineux utile:
5550 lm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
longueur:
995 mm
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique