Sammode - JOULE étanche satiné haute température 85°C D133 L1000mm 2775lm 4000K - 32125140

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2775 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 987 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390736469

Réf. Sonepar

00163073646

Réf. Fournisseur

32125140

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

2775 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

987 mm

efficacité lumineuse:

120.7 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

116

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...85 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

2775

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

116

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

IRC80 50000h L80/B50 23W driver non gradable déporté classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960°C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe polyamide Ø7-14mm