Sammode - Lampe à poser Astrup rouge 700lm 2700K cache appareillage Silver - 80165104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 13 W
hauteur/profondeur - 350 mm
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390732652
Réf. Sonepar
00163073265
Réf. Fournisseur
80165104
Réf. Commerciale
Sammode
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
13 W
hauteur/profondeur:
350 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
plastique transparent
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
162 mm
longueur:
600 mm