Sammode - NIEPCE étanche fosse de visite D70 corps clair L1300mm 4300lm 4000K - 19952232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4300 lm
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1275 mm
efficacité lumineuse - 119.444 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIEPCE FV LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701390713750
Réf. Sonepar
00163071375
Réf. Fournisseur
19952232
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
4300 lm
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1275 mm
efficacité lumineuse:
119.444 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
diamètre externe:
70 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour fosse de visite NIEPCE FV - Vasque Ø70 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Optique spécifique à haut confort visuel et réflecteur asymétrique avec fenêtre de réflexion vers le sol - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée par expansion radiale du joint - Platine d'appareillage réversible permettant l'orientation du réflecteur et un branchement par la gauche ou par la droite, avec système de connexion électrique automatique à la fermeture - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Câblage traversant avec une entrée de câble sur chaque flasque, pour utilisation horizontale uniquement - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 4300 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 1275 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 12 mm) - Raccordement par borniers 2x2,5mm² solidaires des flasques de fermeture - Fixation par colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par ouverture d'un des 2 flasques de fermeture et extraction de la platine indexée - Modèle prévu pour installation en traversant, 2A max - THD: 15 % - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 35 W - Efficacité lumineuse: 119 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 1 kV) - Facteur de puissance > 0,9 - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au fil incandescent : 650°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 2,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED compact dédié à l'éclairage de fosses de visite, offrant le meilleur équilibre entre confort lumineux et efficacité, et une répartition de flux idéale sous le chassis et en fond de fosse. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Vasque composite insensible aux projections d'huile et aux agents nettoyants, et ultra-résistante aux chocs. Maintenance par extraction de la platine interne côté opposé à l‘entrée de câble. Repositionnement et reconnexion automatique de la platine lors du verrouillage du luminaire (dispositif CLOSE'N CONNECT breveté). Optique spécifique non éblouissante à haut confort visuel, avec réflecteur asymétrique pourvu de fenêtres de réflexion vers le sol.
Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes, pour une consommation réduite de moitié. Détection de présence et gradation disponibles en option. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, plébicité par les plus grands clients du ferroviaire, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage de tous types de fosses de visite.



