Sammode - PASCAL étanche satiné ambiance industrielle D100 L1850mm 5550lm 4000K - 41605342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5550 lm
puissance du système - 45 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1850 mm
efficacité lumineuse - 123 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390706004
Réf. Sonepar
00163000534
Réf. Fournisseur
41605342
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
5550 lm
puissance du système:
45 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1850 mm
efficacité lumineuse:
123 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.96
diamètre externe:
100 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire PASCAL 100 - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Vasque satinée - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 5550 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED non réglable - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1850 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en polyamide pour câblage en repiquage (capacité : Ø5 à 12 mm) - Raccordement par Bornier débrochable double étage 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 45 W - Efficacité lumineuse: 123 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 12,8 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 4,4 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général en ambiance industrielle. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux chocs, aux agents lessiviels et aux UV extérieurs. Maintenable et upgradable facilement et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractable brevetée (système SLIDE). Détection de présence et gradation disponibles en option.
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage général de sites industriels ou agro-alimentaires.




