Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sammode - PAULI étanche très haute température D133 corps en verre L500mm 1x60W E27 - 36175005

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 362.85 lm

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390726972

Réf. Sonepar

00163072697

Réf. Fournisseur

36175005

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

362.85 lm

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...200 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1

longueur:

464 mm

diamètre externe:

133 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +200°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans 960°C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé Ø5-8mm