Sammode - PAULI étanche très haute température D133 corps en verre L500mm 1x60W E27 - 36175001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 362.85 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 464 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390727009
Réf. Sonepar
00163072700
Réf. Fournisseur
36175001
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
362.85 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
464 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...200 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²


