Sammode - PAULI étanche très haute température D133 corps en verre L500mm 2x60W E27 - 36175003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 725.7 lm
puissance du système - 120 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 677 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390726989
Réf. Sonepar
00163072698
Réf. Fournisseur
36175003
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
725.7 lm
puissance du système:
120 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
677 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...200 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température PAULI 133 HT200 - 60W - Douille E27 - Platine en inox - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - 2x - Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Joints moulés haute température en silicone - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 8 mm) - Raccordement par Bornier 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Longueur hors tout: 677 mm - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : +200°C max - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe I - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5 kg - Sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire pour sources traditionnelles dédié à l'éclairage de zones très hautes températures jusqu'à 200°C : Incontournable pour les process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries). Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc insensible aux fortes vibrations (système SCREW) et aux chocs thermiques. Parties métalliques externes en inox et vasque en verre borosilicaté ininflamable et ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux agressions chimiques et aux poussières abrasives. Equipés de tubes fluorescents (pour une utilisation jusqu'à 100°C avec appareillage déporté) ou d'ampoules incandescentes (pour une utilisation jusqu'à 200°C), les Pauli HT100 et HT200 constituent les solution d'éclairage les plus durables à des températures trop élevés pour des sources LED.
GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage des zones de process très hautes températures.