Sammode - PAULI étanche très haute température D133 corps en verre L500mm 2x60W E27 - 36170129

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 725.7 lm

  • puissance du système - 120 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 677 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390727023

Réf. Sonepar

00163072702

Réf. Fournisseur

36170129

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

725.7 lm

puissance du système:

120 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

677 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...200 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

133 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire PAULI hautes températures (200°C) 2 lampes 60W spéciales four E27 960°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 230V 50Hz Bandeaux renforcés à vis 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température PAULI 133 HT200 - 60W - Douille E27 - Platine en inox - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - 2x - Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Joints moulés haute température en silicone - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 8 mm) - Raccordement par Bornier 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Longueur hors tout: 677 mm - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : +200°C max - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe I - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5 kg - Sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire pour sources traditionnelles dédié à l'éclairage de zones très hautes températures jusqu'à 200°C : Incontournable pour les process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries). Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc insensible aux fortes vibrations (système SCREW) et aux chocs thermiques. Parties métalliques externes en inox et vasque en verre borosilicaté ininflamable et ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux agressions chimiques et aux poussières abrasives. Equipés de tubes fluorescents (pour une utilisation jusqu'à 100°C avec appareillage déporté) ou d'ampoules incandescentes (pour une utilisation jusqu'à 200°C), les Pauli HT100 et HT200 constituent les solution d'éclairage les plus durables à des températures trop élevés pour des sources LED.
GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage des zones de process très hautes températures.