Sammode - Plafonnier Géricault D100 L700mm 1600lm 3000K corps satiné - 42060060

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 14 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 114 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701390702204

Réf. Sonepar

00163070220

Réf. Fournisseur

42060060

Réf. Commerciale

Sammode

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

14 W

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

114 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

longueur:

708 mm

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

IRC80 70000h L80/B10 14W driver non gradable classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 960°C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé Ø5-14mm