Sammode - Plafonnier Géricault D133 L700mm 3200lm 3000K corps satiné - 43035001

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 29 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 685 mm

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390700279

Réf. Sonepar

00163070027

Réf. Fournisseur

43035001

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

29 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

685 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

700

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

diamètre externe:

133 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire GERICAULT Module LED 3000K IRC 80 3200lm 50000h L80/B10 Driver gradable Dali Garantie 5 ans 960°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 30W

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Géricault - Vasque : Polycarbonate satiné spécial LED - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 3200 lm - Température de couleur: 3000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 685 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm² - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 29 W - Efficacité lumineuse: 110 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 12,5 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 960 °C - Poids: 3,1 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 100 ou 133 à corps satiné, esthétique et fonctionnel, pour usage intérieur ou extérieur. Le plus vaste choix de longueurs et de flux du marché, de 40cm à 1,8 m et de 800 à 8000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Disponible en 7 longueurs et plusieurs niveaux de flux, le Géricault est un luminaire d'une très grande polyvalence, adapté à tous les espaces et tous les volumes. Son corps satiné émet une lumière diffuse pour un grand confort lumineux (UGR=25), même dans sa version à flux renforcé. Grâce à sa platine coulissante brevetée, les opérations d'installation et de maintenance se font avec une étonnante simplicité. Ainsi conçu, le Géricault est un produit durable et évolutif, à même d'accueillir demain les technologies les plus avancées. Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire satiné le plus polyvalent du marché, un incontournable de l'éclairage architectural.