Sammode - Plafonnier Géricault D133 L700mm 3200lm 4000K corps satiné - 43015003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 30 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 685 mm
efficacité lumineuse - 107 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390701399
Réf. Sonepar
00163070139
Réf. Fournisseur
43015003
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
30 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
685 mm
efficacité lumineuse:
107 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Géricault - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Flasques, colliers, …: Inox 316L - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 3200 lm - Température de couleur: 4000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 685 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 30 W - Efficacité lumineuse: 107 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 15 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 3,1 kg
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED diamètre 100 ou 133 à corps satiné, esthétique et fonctionnel, pour usage intérieur ou extérieur. Le plus vaste choix de longueurs et de flux du marché, de 40cm à 1,8 m et de 800 à 8000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Disponible en 7 longueurs et plusieurs niveaux de flux, le Géricault est un luminaire d'une très grande polyvalence, adapté à tous les espaces et tous les volumes. Son corps satiné émet une lumière diffuse pour un grand confort lumineux (UGR=25), même dans sa version à flux renforcé. Grâce à sa platine coulissante brevetée, les opérations d'installation et de maintenance se font avec une étonnante simplicité. Ainsi conçu, le Géricault est un produit durable et évolutif, à même d'accueillir demain les technologies les plus avancées. Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire satiné le plus polyvalent du marché, un incontournable de l'éclairage architectural.



