Sammode - Plafonnier Pissarro D100 L1300mm 2800lm 4000K corps clair grille Silver - 16847081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2800 lm
puissance du système - 29 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1318 mm
efficacité lumineuse - 97 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701390717796
Réf. Sonepar
00163071779
Réf. Fournisseur
16847081
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
2800 lm
puissance du système:
29 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1318 mm
efficacité lumineuse:
97 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1300
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
diamètre externe:
100 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage général PISSARRO 100 - Vasque : Polycarbonate qualité cristal - Flasques & Colliers : Inox 304L - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé - Platine : Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 2800 lm - Température de couleur: 4000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR = 22 - Défilement longitudinal : 30° - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1318 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 29 W - Efficacité lumineuse: 97 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 13 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 960 °C - Poids: 3,7 kg
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED diamètre 100 à grille de défilement, esthétique et fonctionnel, en plafonnier ou en suspension. Disponible en plusieurs longueurs, et plusieurs flux, de 2100 à 3500 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Ses lamelles en aluminium légèrement brossé, conçues spécifiquement pour le Pissarro, masquent parfaitement la source LED dans le sens longitudinal, tout en produisant une agréable lumière diffuse. Grâce à ce dispositif optique unique, le Purcell offre un parfait compromis entre design et confort lumineux ; il permet une subtile mise en valeur des volumes dans des espaces nécessitant un niveau d'éclairement important. Gradation disponible en option, ainsi que divers accessoires de finition.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire à grille de défilement de référence pour les espaces nécessitant à la fois un haut niveau d'éclairement et la mise en valeur des murs ou des volumes, sans compromis sur le confort lumineux.



