Sammode - Plafonnier Turner D70 L1000mm 1500lm 2700K corps satiné - 14905123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 14 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 995 mm
efficacité lumineuse - 107 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390721960
Réf. Sonepar
00163072196
Réf. Fournisseur
14905123
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
14 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
995 mm
efficacité lumineuse:
107 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
70
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.73
diamètre externe:
70 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Turner - Vasque : Polycarbonate satiné spécial LED - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1500 lm - Température de couleur: 2700 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 995 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 5x1,5mm² à verrouillage par bague vissée pour câble Ø 8 à 10 mm - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine du côté opposé à l’alimentation - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 15 W - Efficacité lumineuse: 100 lm/W - Facteur de puissance > 0,7 - THD: 20 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 960 °C - Poids: 1,7 kg
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED diamètre 70 à corps satiné, esthétique et fonctionnel, pour usage intérieur ou extérieur. Vaste choix de longueurs et de flux, de 750 à 4200 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Sa lumière diffuse et son grand confort lumineux (UGR=25) font du Turner un luminaire particulièrment polyvalent. Elancé et discret, il cache sous son corps satiné un véritable concentré d'ingéniosité. Celui qui fut jadis le tout 1er produit tubulaire LED dédié à l'architecture offre aujourd'hui un très large éventail de possibilités, proposant notamment en option un détecteur de présence intégré à haut niveau de fiabilité. Son dispositif Close'n Connect breveté permet d'extraire la platine LED sans toucher à l'entrée de câble, zone sensible en terme d'étanchéïté. Les opérations d'installation et de maintenance se font donc en toute sécurité, avec une étonnante simplicité. Ainsi conçu, le Turner est un produit durable et évolutif, à même d'accueillir demain les technologies les plus avancées.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine extractable et reconnectable côté opposé à l'entrée de câble (système breveté Close'n Connect).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire satiné compact offrant le plus large éventail de possibilités et une promesse de longévité absolument inégalée.