Sammode - Plafonnier Turner D70 L1300mm 2000lm 3000K corps satiné - 14905126

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 19 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1275 mm

  • efficacité lumineuse - 105 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390721939

Réf. Sonepar

00163072193

Réf. Fournisseur

14905126

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

19 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1275 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1300

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

diamètre externe:

70 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire TURNER Module LED 3000K IRC 80 2000lm 50000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe II 220-240V 50/60Hz 19W Colliers en inox à vis CHC Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Turner - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur/extérieur - Flasques, colliers, …: Inox 316L - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 2000 lm - Température de couleur: 3000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - UGR = 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 1275 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 12 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable) - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine du côté opposé à l’alimentation - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 19 W - Efficacité lumineuse: 105 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 15,5 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 2,3 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 70 à corps satiné, esthétique et fonctionnel, pour usage intérieur ou extérieur. Vaste choix de longueurs et de flux, de 750 à 4200 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Sa lumière diffuse et son grand confort lumineux (UGR=25) font du Turner un luminaire particulièrment polyvalent. Elancé et discret, il cache sous son corps satiné un véritable concentré d'ingéniosité. Celui qui fut jadis le tout 1er produit tubulaire LED dédié à l'architecture offre aujourd'hui un très large éventail de possibilités, proposant notamment en option un détecteur de présence intégré à haut niveau de fiabilité. Son dispositif Close'n Connect breveté permet d'extraire la platine LED sans toucher à l'entrée de câble, zone sensible en terme d'étanchéïté. Les opérations d'installation et de maintenance se font donc en toute sécurité, avec une étonnante simplicité. Ainsi conçu, le Turner est un produit durable et évolutif, à même d'accueillir demain les technologies les plus avancées.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine extractable et reconnectable côté opposé à l'entrée de câble (système breveté Close'n Connect).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire satiné compact offrant le plus large éventail de possibilités et une promesse de longévité absolument inégalée.