Sammode - SABATIER étanche ATEX zone 1 D133 L1300mm corps clair 4100lm 4000K - 19910874
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4100 lm
indice de protection (IP) - IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 35 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390735455
Réf. Sonepar
00163073545
Réf. Fournisseur
19910874
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
4100 lm
indice de protection (IP):
IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
35 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
1287 mm
longueur:
133 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne automatique
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire SABATIER pour ambiances explosibles classées Zone 1 - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 50 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 4100 lm - Température de couleur : 4000K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Driver LED non réglable - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes ATEX en polyamide, dont 1 obturé, pour câblage en repiquage (capacité : Ø11,5 à 15,5 mm). Ampérage Max 10A - Raccordement par 5 borniers 2x4mm² - Goujon soudé sur flasque d’entrée pour éventuelle liaison équipotentielle - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture hors tension en zone explosible - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 35 W - Efficacité lumineuse: 117 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 7,5 % - Pic de courant d'appel: 22 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 200 µs - Résistance au feu : 650 °C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 24 pcs - Poids: 4,9 kg - Certifié ATEX (Licence INERIS 19ATEX0002X) - II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb (Zones 1&2) - II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66 (Zones 21&22) - Classe de température : T5 (Gaz) - Certifié IECEx (Licence IECEx INE 19.0004X) - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général pour les ambiances ATEX / IECEx les plus extrêmes, en zone 1 (Gaz). Conformité aux normes ATEX/IECEX IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-18, IEC 60079-31. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.Enveloppe monobloc résistante aux chocs et insensible aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox 304L (316L en option) et vasque en verre borosilicaté (IK07) offrant une résistance à toute épreuve à l'abrasion et à tout type d'agressions chimiques. Disponible également en vasque composite ultra-résistante aux chocs (IK10), aux hydrocarbures et aux UV extérieurs.Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire ATEX de référence pour l'éclairage des ambiances les plus extrêmes en zone 1.







