Sammode - Suspension Rimbaud D133 noire L700mm 2 lampes E27 8W 2700K corps en verre - 80120041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 44 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701390731761
Réf. Sonepar
00163073176
Réf. Fournisseur
80120041
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
44 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
longueur:
677 mm
diamètre externe:
133 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²