Sarlam - Borne anthracite pour hublot Chartres hauteur 600mm - SL532031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - trépied
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 135 mm
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3292290503201
Réf. Sonepar
00041050320
Réf. Fournisseur
SL532031
Réf. Commerciale
Sarlam
type d'accessoire/pièce détachée:
trépied
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
135 mm
longueur:
280 mm
hauteur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Anthracite - A équiper d’un hublot Chartres Infini taille 1 ou 2
Borne en aluminium-polycarbonate
Borne pour hublot Chartres Infini hauteur 600mm
IP55 - IK09
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables