Sarlam - Diffuseur en polycarbonate pour appliques Prismaline - 289900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - incolore
largeur - 335.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prismaline
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3292292899005
Réf. Sonepar
00041289900
Réf. Fournisseur
289900
Réf. Commerciale
Sarlam
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
incolore
largeur:
335.4 mm
Diffuseur en polycarbonate pour maintenance d'applique réglette Prismaline
Les Atouts de l'article:
Diffuseur polycarbonate
Pour appliques Prismaline à équiper de lampe
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Diffuseur polycarbonate
Pour appliques Prismaline à équiper de lampe
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables