Sarlam - Luminaire encastré ambre Kalank Mini LED - éclairage direct fonction ON/OFF - 500019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 8 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3292295000194
Réf. Sonepar
00041500019
Réf. Fournisseur
500019
Réf. Commerciale
Sarlam
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
8 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
35 lm
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0.7...0.7 W
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
58 mm
longueur:
62 mm
diamètre:
58 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non