Sarlam - Luminaire encastré vert Kalank Mini LED - éclairage direct ON/OFF - 500018

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Luminaire encastré vert Kalank Mini LED - éclairage direct ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 8 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292295000187

Réf. Sonepar

00041500018

Réf. Fournisseur

500018

Réf. Commerciale

Sarlam

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

8 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

45 lm

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0.9...0.9 W

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

vert

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

58 mm

longueur:

62 mm

diamètre:

58 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire encastré à LED pour mur ou faux-plafond Kalank Mini LED IP66 IK08 pour éclairage direct, fonctionnement en ON-OFF - vert livré par 7 - Classe II pour intérieur ou extérieure