fin de vie

Sarlam - Luminaire Kalank CS LED 4000K blanc 150 lm - 660710

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Luminaire Kalank CS LED 4000K blanc 150 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.7 W

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3292296607101

Réf. Sonepar

00041660710

Réf. Fournisseur

660710

Réf. Commerciale

Sarlam

puissance du système:

5.7 W

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...18 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

longueur:

355 mm

longueur d’encastrement:

295 mm

largeur d'encastrement:

66 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire Kalank CS LED 4000K blanc 150 lm

Les Atouts de la gamme:

NS