Sarlam - Tube LED S19 - pour appliques Prismaline - SL289898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - S19
flux lumineux - 600...600 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prismaline
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3292290507360
Réf. Sonepar
00041050736
Réf. Fournisseur
SL289898
Marque
Sarlam
Culot:
S19
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
310 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
type de tension:
AC
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
750°C / 30 secondes
Classe I (IP21) et II (IP24)
Lieux d'application :- logements collectifs sociaux- logements collectifs privés- foyers et logements étudiants- hôtellerie- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Pour appliques à équiper de lampe
Tube LED S19 pour appliques Prismaline
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


