Sauermann - Sonde d'hygrométrie ABS SHR-110 compatible HQ 210, VT 210 et AMI 310 - 24769
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires PORTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700543261926
Réf. Sonepar
00923326192
Réf. Fournisseur
24769
Réf. Commerciale
Sauermann
Sonde d'hygrométrie ABS Ø 13 mm, type SHR-110, longueur 110 mm (3 à 98% et -20 à +80 °C) Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils HQ 210 , VT 210 et AMI 310
Les Atouts de l'article:
Sonde d'hygrométrie pour portables HQ 210, VT 210 et AMI 310
Les Atouts de la gamme:
Humidité relative : % HR De 0 à 100% HR
Les Atouts de l'article:
Sonde d'hygrométrie pour portables HQ 210, VT 210 et AMI 310
Les Atouts de la gamme:
Humidité relative : % HR De 0 à 100% HR