Schneider Electric - 1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 20 A - 51108818M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480675744
Réf. Sonepar
01887067574
Réf. Fournisseur
51108818M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
24000 V
NoticePDF


