Schneider Electric - 1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 50 A - 51108822M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - 1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 50 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 24000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480675782

Réf. Sonepar

01887067578

Réf. Fournisseur

51108822M0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

24000 V