Schneider Electric - Accessoire de refroidissement - Kit ventilateur - Avec alimentation 48VDC - VX5VPM001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Accessoire de refroidissement - Kit ventilateur - Avec alimentation 48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • raccordement électrique - autre

  • tension de raccordement - 380...480 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485406824

Réf. Sonepar

01887540682

Réf. Fournisseur

VX5VPM001

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

couleur:

autre

matériau:

plastique

raccordement électrique:

autre

tension de raccordement:

380...480 V

fréquence:

50/60 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

pivotant:

Non

rabattable:

Non

montage mural:

Oui

Accessoire de refroidissement - Kit ventilateur - Avec alimentation 48VDC - Pour gammes ATV630, ATV650,ATV930 et ATV950 - De 110KW à 350KW - Montage en armoire - poids : 1,34KG

Quelques mots du fabricant :

  • Pièce d'usure originale Schneider Electric
  • Haute qualité
  • Bruit Limité
  • Efficacité optimale
  • Durée de vie du variateur augmentée
  • Réduction des temps d'arrêt des disques