Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 120A - 380/480V - 50/60Hz - IP00 mural - PCSP120D5IP00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 380...480 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 120 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480851001
Réf. Sonepar
01887085100
Réf. Fournisseur
PCSP120D5IP00
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
380...480 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
120 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
120 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
120 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
100...100 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
426 mm
profondeur:
384 mm
hauteur:
1400 mm


