Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 600/690V - 50/60Hz - IP54 - armoire - PCSP200D7IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 600/690V - 50/60Hz - IP54 - armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 600...690 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 200 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480851469

Réf. Sonepar

01887085146

Réf. Fournisseur

PCSP200D7IP54

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

600...690 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

200 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

200 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

200 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

239...239 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

1400 mm

profondeur:

653 mm

hauteur:

2091 mm