Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 300A - 380/480V - 50/60Hz - UL - T2 - armoire - PCSP300D5N2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 380...480 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 300 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480851100

Réf. Sonepar

01887085110

Réf. Fournisseur

PCSP300D5N2

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

380...480 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

300 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

300 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

300 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

249...249 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

900 mm

profondeur:

650 mm

hauteur:

2091 mm

AccuSine PCS+ filtre actif plus - 300A - 380/480V - 50/60Hz - UL - T2 - armoire

Les Atouts de l'article:

Ce matériel est une solution de correction de puissance active, qui aide à stabiliser les réseaux électriques grâce à une atténuation des harmoniques, une correction du facteur de puissance et un équilibrage de charge. Il est spécialement conçu pour les conditions électriques difficiles, pour les applications industrielles lourdes, y compris les environnements critiques. Cette version UL Type 2 peut être connectée sur des réseaux basse tension évalués entre 380 et 480V. Il est spécifié pour un courant de sortie nominal standard de 300 ampères. Le boîtier est posé au sol et permet l'entrée des câbles par le haut ou par bas. Il est gris clair (RAL 7035). Ce filtre de puissance active atteint des performances supérieures aux normes THDi inférieures ou égales à 3 %, et est certifié CE, UL, IBC 2015 AC156, EAC, RCM. Il est conçu selon les normes CEI 62477-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4 Classe A, CEI 61439-1 et IEEE 519-2014. Il permet jusqu'à 10 unités de calibres différents pouvant être mises en parallèle, pour obtenir une compensation maximale de 3 000A par ensemble de TC.



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de filtrage actif des harmoniques pour les applications industrielles et les applications lourdes
  • Large gamme d'applications, du traitement du papier aux plates-formes pétrolières
  • L'annulation des harmoniques jusqu'au 51e rang prolongera la durée de vie de votre équipement
  • Correction du facteur de puissance pour une meilleure disponibilité et réduction des pénalités/coûts de maintenance