Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 80A - 600/690V - 50/60Hz - IP54 - armoire - PCSP080D7IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 600...690 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480851445
Réf. Sonepar
01887085144
Réf. Fournisseur
PCSP080D7IP54
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
600...690 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
abaissement de la puissance réactive:
83.1...95.6 kvar
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
largeur:
1300 mm
profondeur:
500 mm
hauteur:
2100 mm




