Schneider Electric - AccuSine PCSN 20A 380-415V Ph+N IP00 - PCSN020Y4CH00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCSN 20A 380-415V Ph+N IP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489603502

Réf. Sonepar

01887960350

Réf. Fournisseur

PCSN020Y4CH00

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

20 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

20 A

abaissement de la puissance réactive:

7...14 kvar

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

265 mm

hauteur:

960 mm