Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine PCSN 50A 380-415V Ph+N IP00 - PCSN050Y4CH00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCSN 50A 380-415V Ph+N IP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489603526

Réf. Sonepar

01887960352

Réf. Fournisseur

PCSN050Y4CH00

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

50 A

abaissement de la puissance réactive:

18...36 kvar

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

265 mm

hauteur:

960 mm