Schneider Electric - AccuSine PCSN 50A 380-415V Ph+N IP20 - PCSN050Y4W20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 208...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489603571
Réf. Sonepar
01887960357
Réf. Fournisseur
PCSN050Y4W20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
208...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
50 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
50 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
36...36 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
264 mm
hauteur:
960 mm