Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP00x - PCSN060Y4CH00E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 208...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489603540
Réf. Sonepar
01887960354
Réf. Fournisseur
PCSN060Y4CH00E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
208...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
60 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
60 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
60 A
abaissement de la puissance réactive:
21...43 kvar
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
265 mm
hauteur:
960 mm