Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP20x - PCSN060Y4W20E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP20x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489603595

Réf. Sonepar

01887960359

Réf. Fournisseur

PCSN060Y4W20E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

60 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

60 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

43.2...43.2 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

264 mm

hauteur:

960 mm

AccuSine PCSN - Filtre actif - 60A - 380/415V - Ph+N - Protection IP20x - 3 ou 4 fils - 50/60Hz - Installation murale

Les Atouts de l'article:

Ce matériel est une solution de correction de puissance active, qui aide à stabiliser les réseaux électriques grâce à une atténuation des harmoniques, une correction du facteur de puissance et un équilibrage de charge. En plus de l'atténuation triphasée, il a la capacité de compenser les courants harmoniques neutres. Son indice de protection est IP20. Elle peut être connectée à une unité principale. Il est spécifié pour un courant de sortie nominal standard de 60A, 180A neutre. Le boîtier est monté au mur et permet l'entrée des câbles par le bas. Il est gris clair (RAL 7035). Ce filtre de puissance active atteint des performances supérieures aux normes THDi inférieures ou égales à 3%, et est certifié CE, IBC 2015, EAC, RCM. Il est conçu selon les normes CEI 62477-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4 Classe A, CEI 61439-1 et IEEE 519-2014. Il permet jusqu'à 12 unités en parallèle par ensemble de CT. Toute combinaison d'unités de taille est possible (sous réserve des caractéristiques du réseau).



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de filtrage actif des harmoniques pour les charges de bureau
  • Convient aux applications telles que les éclairages, les ascenseurs et les équipements de santé
  • Compensation du courant harmonique neutre à partir de charges non linéaires monophasées
  • Améliore la fiabilité du système, l'efficacité opérationnelle et la disponibilité
  • Matériel testé pour gérer l'environnement sismique
  • Unité d'extension pour traitement parallèle en cascade ou partage de charge