Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N rack mod - PCSN060Y4R19E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N rack mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489603625

Réf. Sonepar

01887960362

Réf. Fournisseur

PCSN060Y4R19E

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

60 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

60 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

43.2...43.2 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

960 mm

hauteur:

264 mm

AccuSine PCSN - Filtre actif - 60A - 380/415V - Ph+N - Installation en rack - Degré de protection IP20 - 3 ou 4 fils

Les Atouts de l'article:

Ce matériel est une solution de correction de puissance active, qui aide à stabiliser les réseaux électriques grâce à une atténuation des harmoniques, une correction du facteur de puissance et un équilibrage de charge. En plus de l'atténuation triphasée, il a la capacité de compenser les courants harmoniques neutres. Son indice de protection est IP20. Elle peut être connectée à une unité principale. Il est spécifié pour un courant de sortie nominal standard de 60A, 180A neutre. Le boîtier est monté en rack de 19 pouces. Il permet l'entrée des câbles par l'avant et est gris clair (RAL 7035), conçu pour s'adapter au NetShelter SX. Ce filtre de puissance active atteint des performances supérieures aux normes THDi inférieures ou égales à 3%, est certifié CE, IBC 2015, EAC, RCM. Il est conçu selon les normes CEI 62477-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4 Classe A, CEI 61439-1 et IEEE 519-2014. Il permet jusqu'à 12 unités en parallèle par ensemble de CT. Toute combinaison d'unités de taille est possible (sous réserve des caractéristiques du réseau).



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de filtrage actif des harmoniques pour les charges de bureau
  • Convient aux applications telles que les éclairages, les ascenseurs et les équipements de santé
  • Compensation du courant harmonique neutre à partir de charges non linéaires monophasées
  • Améliore la fiabilité du système, l'efficacité opérationnelle et la disponibilité
  • Matériel testé pour gérer l'environnement sismique
  • Les modules rack AccuSine PCSn sont conçus pour s’adapter aux armoires rack SX Netshelters
  • Unité d'extension pour traitement parallèle en cascade ou partage de charge