Schneider Electric - AccuSine PVF+ - filtre actif - 200A - 380..480Vca - armoire IP00 - EVCP200D5IP00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 380...480 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480851568
Réf. Sonepar
01887085156
Réf. Fournisseur
EVCP200D5IP00
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
380...480 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
200 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
200 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
200 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
166...166 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
582 mm
profondeur:
428 mm
hauteur:
1323 mm




