Schneider Electric - AccuSine+ - TI ouvrant 2500A - 5A - 168,3 x 279,4mm - PCSPCTFCL25005R411

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 35 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480891960

Réf. Sonepar

01887089196

Réf. Fournisseur

PCSPCTFCL25005R411

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

35 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

AccuSine+ - Transformateur d'intensité ouvrant rectangulaire- 2500A - 5A - 168,3 x 279,4mm pour jeux de barres