Schneider Electric - Accusine+ TI ouvrant - 3000A/5A - Rectangulaire - 168.3x279.4mm - PCSPCTFCL30005R411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 45 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480892028
Réf. Sonepar
01887089202
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL30005R411
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
3000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
45 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1



