Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1200A/1A - Ø interne 63,5mm - PCSPCT7RL1221

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1200 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 63.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 15 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480891458

Réf. Sonepar

01887089145

Réf. Fournisseur

PCSPCT7RL1221

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1200 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

63.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1